Refractometru analogic (ATC) Brix 0-32

Cod articol: ORA 32BA
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
Tip produs Refractometru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol ORA 32BA
EAN / GTIN 4045761159105
Număr producător ORA 32BA
L-Număr L40250 1784

Descriere

Descriere:

  • Domeniu de aplicare: Zahăr
  • Compensarea automată a temperaturii (″ATC″) permite măsurători exacte la diferite temperaturi ambiante (10°C-30°C)
  • Sistemul optic și capacul prismei sunt realizate din materiale speciale care permit o măsurare cu toleranță redusă
  • Toate modelele sunt echipate cu un ocular cu ajustare ușoară și lină la diferite acuitati vizuale
  • Efortul de conversie manuală este evitat prin mai multe scări selectabile, ceea ce elimină erorile de aplicare
  • Aceste scale sunt special dezvoltate, calculate cu precizie și testate. Acestea se caracterizează, de asemenea, prin linii foarte subțiri și clare
  • Designul manevrabil și robust permite o utilizare ușoară, eficientă și durabilă în viața de zi cu zi

Caracteristică:

  • Dimensiuni cutie L×P×H 205×75×55 mm
  • Aliaj de cupru-aluminiu turnat sub presiune, cromat

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături